TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用リレー
リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
66891845
品番
2071556-1
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1182
アズワン品番
65-8063-07