971100351 スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 10mm 1箱 5000個入 WURTH ELEKTRONIK 66891870

スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 10mm 1箱 5000個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(5000個)注文コード66891870品番971100351
参考基準価格(税別)¥388,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M3 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:10 mm レンチ( SW ):5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃

仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2962アズワン品番65-7919-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする