山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
軸流ファン 電源電圧:12 V dc dc 120 x 120 x 25mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66892308
品番
9RA1212P4G001
参考基準価格(税別)
¥6,040
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
●寸法:120 x 120 x 25mm●AC/DC動作:dc●幅:120mm●奥行:25mm●コード番号:236-8468
アズワン品番
65-8093-20