セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6PSC9シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50セット×100個) 注文コード66892369 品番6PSC9TSTF
参考基準価格(税別)¥336,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。

仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)、PTFE(赤)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:5000個入●Performance Level 3 アズワン品番67-2990-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする