取り付けベース 範囲 100 〜 250、範囲 400 〜 630

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66892597 品番LV429483
参考基準価格(税別)¥58,400 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

Schneider Electric Micrologic 5 トリップユニット用の LCD ディスプレイモジュールです。Micrologic トリップユニットは、Schneider Electric Compact NSX100 → 630 デバイスで構成されています。このモジュールを使用すると、LCD 画面に情報を表示できます。また、メニュ

仕様●アクセサリタイプ:LCDディスプレイ●範囲:範囲 100 〜 250 、範囲 400 〜 630●コード番号:221-1213 アズワン品番65-8082-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする