エコンボックス セット 透明

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66892886 品番20143501TM
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

持ち易さを追求したバックル付き透明ネスティングコンテナーです。
本体・フタ・バックルのセットです。
バックルは、指にフィットする湾曲形状を採用し、持ち易さと開閉し易さを両立しました。
蓋の天面がフラットな為、蓋の上に本体を段積みする際、スライドスタ

仕様●容量(L):13.7●材質:PP●外寸法(mm):388×263×230●有効内寸法(mm):304×202×203 アズワン品番65-8313-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量10以上のご注文無料
北海道地方数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量10〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量31〜45までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量46以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量10〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量31〜45までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量46以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量10〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量31〜45までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量46以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする