空圧センサ MPS-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66893078 品番MPS-224TSNP0
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

概要一目でわかるエアシリンダの T スロットに直接取り付け可能な位置センサ 測定範囲 32 → 256 のセンサタイプ mm アナログ出力(電流又は電圧用)、スイッチング出力、IO-Link の各オプションを用意しています アダプタを使用すると、他のシリンダタイプ(丸型ボディシリ

仕様●メーカーシリーズ:MPS-T●互換性:Tスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ - ポジションセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP67●供給電圧:15 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8635 アズワン品番65-7892-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする