双輪キャスター Φ75 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66893437 品番TE75N3WSL-19
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8728-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする