曜日別特売
SSW-107-22-F-D-VS 基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 30個入 SAMTEC 66893866

基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 30個入SSW-107-22-F-D-VS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(30個)
注文コード
66893866
品番
SSW-107-22-F-D-VS
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
仕様
●入数:1チューブ(30個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1626
アズワン品番
65-7670-53

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする