※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
KS V-grooved pulleys for tape
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66893918
品番
TB SPA 90/1
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,219円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ベルト幅に合わせる:13mm●溝の数:1●材質:鋳鉄●コード番号:236-8604
アズワン品番
65-7870-11