AH用継手 AFM 回転メスニップル AFMシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66894024 品番AFM-12
参考基準価格(税別)¥979 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

ウレタンエアーホースAH用継手で回転メスニップル仕様です。
ウレタンエアーホースAH用

仕様●適合チューブ内径(mm):8●接続口径:PT3/8●適合チューブ外径(mm):12●六角対辺(mm)取付けナット:19●六角対辺(mm)本体:20●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6741 アズワン品番67-2256-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする