Fisherbrand(TM) クリニカルラボマット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66894374 品番22-267-279
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥14,079
販売価格(税別)
12,799

転がり防止グリッド付ラボマット
Fisherbrand(TM) クリニカルラボマットは、整理整頓と簡単な清掃でワークフロープロセスを安全に促進し、ベンチトップを清潔に保ち、汚れやこぼれを防ぎます。
グリッド面:サンプルの転がりを防ぎ、リザーバー、ピペットチップボックス

仕様●サイズ:305×379×2mm●材質:シリコン●耐熱温度:200℃ アズワン品番65-4342-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする