配電ブロック 7極 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66894435 品番3273214
参考基準価格(税別)¥9,540 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 種類の接続方法があり、幅は 25.6 mm です。このブロ

仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:バイオレット●コード番号:201-4375 アズワン品番65-7739-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする