曜日別特売
691701350004B 基板用端子台 7013シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 黒 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 66894654

基板用端子台 7013シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 黒 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード66894654品番691701350004B
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m

仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:黒●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:7013●幅:7.3mm●コード番号:191-7262アズワン品番65-7666-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする