曜日別特売
6316/C3VL0241 ボールベアリング80mm170mm 深溝6316/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ) 66894670

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング80mm170mm 深溝6316/C3VL0241

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66894670品番6316/C3VL0241
参考基準価格(税別)¥370,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

SKF Deep Groove Ball Bearing - 6316/C3VL0241 This popular choice of ball bearing is one of the most commonly used and versatile of bearings, suitable for a wealth of applications
Did you know that deep groove ball bearings can handle axial loads and r

仕様●内径:80mm●外径:170mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:39mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:86.5kN●動定格荷重:130kN●コード番号:207-8325アズワン品番65-7927-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする