ABUS
ABUSの 南京錠・鍵
ABUSの 南京錠
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール オレンジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66894679
品番
70AL/45 ORANGE
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
コーティング済みアルミ製南京錠です
ボディとシャックルはアルミ製です 高い耐腐食性 内部部品はすべて錆が発生しません スパークを発生しない
仕様
●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:24.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:オレンジ●ボディ幅:53mm●内容量:1●コード番号:704-0115
アズワン品番
65-7855-21