曜日別特売
283M15 タイミングベルトプーリー 28歯 3mmピッチ ボア12mm Optibelt 66895169

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 28歯 3mmピッチ ボア12mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66895169
品番
283M15
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
仕様
●歯の数:28●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:12mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5580
アズワン品番
65-7871-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする