サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66895230 品番2905353
参考基準価格(税別)¥77,100 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

1 つの導体( 3 導体システム: L1、L2、PEN )に PE と N が一体化された 3 相電源ネットワークで使用する Phoenix Contact プラグインサージアレスタです。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠)この記事は、Phoenix Contac

仕様●デバイスタイプ:サージアレスタ●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6554 アズワン品番65-8089-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする