RJ45 モジュラーコネクタ RJ45コネクタ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66895537 品番LV434201
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Schneider Electric NSX コードは、Compact NSX デバイスを ULP デバイスに接続する ULP 配線用アクセサリです。ULP デバイスは、FDM121 ディスプレイ、IFM 及び IFE 通信モジュール、又は I/O モジュールです。NSX コードは PowerPact マルチスタンダード製品と互換性があり

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●シリーズ:ComPact NSX●コード番号:219-9430 アズワン品番65-7543-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする