IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66896106 品番LM4040BIM3-3.0/NOPB
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±0.2%●温度係数:100ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz〜10Hz:-●ノイズ - 10Hz〜10kHz:35μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:67μA●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-3 アズワン品番67-0441-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする