300x127x 37mm ディスプレイ用小物棚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66896237 品番EA764AG-176
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490

机上の小物の整理やスピーカーなどの設置に適しています。
組み立てや調整が簡単なロータリノブ設計で、工具が必要ないため手軽に設置・移動できます。
滑り止めシートは、デバイスのキズや偶発的な落下を防止します。 ※デバイスをしっかりと固定してください。

仕様●サイズ:W300×D127×H37mm●材質:本体/スチール、プラスチック 滑り止めシート/塩化ビニル樹脂(本体)、ポリエステル(芯糸)●重量:502g●出荷形態:組立出荷●耐荷重:5kg●付属品:滑り止めシート アズワン品番65-9281-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする