標準DINレール端子 クランプ 261シリーズ 24A 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66896544 品番261-103
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ケージクランプ - 261シリーズ
ドライバによるクランプ開閉式のサイドエントリのクランプ端子台で、片側に取り付けフランジが付いています。 端子台のベースにねじで固定するDINレール取り付けアダプタも用意しています。 アダプタ間の推奨最大間隔は35-40 mmです。 RS ;

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 14 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:261●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:0.08 → 2.5mm2●定格電圧:500 V●ピッチ:6mm●コード番号:297-3203 アズワン品番65-7587-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする