中尾フィルター工業
中尾フィルター工業の 研究関連用品・実験用必需品
中尾フィルター工業の 実験研究用素材
中尾フィルター工業の 実験研究用樹脂板
湿式濾過用濾布 PPシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
66897445
品番
PPG930B1K-1m
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
細い繊維を緻密に織り込むことで微粒子のろ過に対応しています。
仕様
●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:二重織●厚さ:0.5mm●質量:280g/m2●通気性:0.3以下cm3/cm2・sec
アズワン品番
65-9171-68