3-643813-3 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 3極 1列 メス MTA-100シリーズ 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66898145

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 3極 1列 メス MTA-100シリーズ 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
66898145
品番
3-643813-3
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

TE Connectivity MTA-100 IDC閉端レセプタクルコネクタ
幅広い用途における多数結線用のMTA-100閉端型MTA-100 IDCレセプタクルコネクタです。コネクタにはデュアルビームの溝付きIDCコンタクトが事前装填されており、配線を剥く必要がなく、ワンタッチで組み立てられます

仕様
●極数:3●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●結線方法:IDC●定格電流:5A●表面処理:コンタクト:ニッケル●シリーズ:MTA-100●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:250.0 V ac●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5957
アズワン品番
65-7778-02

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする