SIEMENS
SIEMENSの 検出・センサ
SIEMENSの セーフティスイッチ
SIEMENSの セーフティスイッチその他関連用品
コントロール用アクセサリ トランスファーコントロールデバイス用 Sentron 3KC9
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66898854
品番
3KC9000-8TL75
参考基準価格(税別)
¥353,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
ATC6300 及び ATC6500 プラグ対応の Siemens 拡張モジュールイーサネットアクセサリには、イーサネットインターフェイスが含まれています。EAC 及び CE 認定
仕様
●種類:ATC6 イーサネット拡張モジュール●範囲:Sentron●シリーズ:3KC9●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8078
アズワン品番
65-7794-05