ジアスクラブ(R)(男女兼用) ネイビー×ダークネイビー CK703-7シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66899186 品番CK703-7
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

次亜塩素酸ナトリウムを直接噴霧しても色落ちせず、開きすぎない襟元デザインで、かがんでもインナーが見えないよう配慮されています。
背中全体がニットなので、ムレや熱を逃しやすい構造です。
背中の右裾にスリットファスナーを設け、消毒用アルコールを携帯できま

仕様●色:ネイビー×ダークネイビー●サイズ:4L●材質:前身頃/ジアポプリン(ポリエステル100%)、後身頃/ジアスムース(ポリエステル100%)●着丈:74●肩巾:56●胸囲:150●袖丈:24●※男性基準のサイズ展開になっているため、女性の方はツーサイズ下がおすすめです。 アズワン品番9-1106-08
注意
※男性基準のサイズ展開になっているため、女性の方はツーサイズ下がおすすめです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする