富士通
富士通の 電子部品(オンボード)
富士通の 能動部品
富士通の 基板用リレー
リレー 5V dc 1c接点 基板実装タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66899430
品番
FTR-K1CK005W
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
リレー FTR-K1シリーズ
ピーク電流80Aインラッシュの開閉能力 低消費電力400mW
仕様
●コイル電圧:5V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:20A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:62 Ω●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:440V ac●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:29mm●高さ:15.7mm●最大スイッチング電源 AC:4 kVA●コード番号:450-341
アズワン品番
65-8095-56