GEORGIN
GEORGINの 電源(制御機器)
GEORGINの 電源コード/コンセント(FA)
GEORGINの 電源コード(ACコード)
Signal conditioner>> Loop-powered isolat
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66899500
品番
GH11010S
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1箱(1個入)●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:アナログ●入力範囲:4 → 20mA●シリーズ:GH 11000●コード番号:230-9466
アズワン品番
65-8066-28