防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 DULシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66902659 品番DUL-8H-IP-O/O
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
仕様●レンズ色:橙●定格電圧(V):AC/DC5〜60●内蔵LEDランプ:チップLED●発光色:橙●定格電流(mA):1.8〜6.0●結線方法:はんだ付け●パネルカット:Φ8●絶縁耐圧:AC2.0kV 1分間(充電部アース間)●絶縁抵抗:DC500Vメガー 100MΩ以上(充電部アース間)●材質:(本体/フランジ/レンズ)/ポリカーボネート樹脂 アズワン品番67-0416-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする