サンワブラシ
サンワブラシの 掃除用具
サンワブラシの ブラシ
サンワブラシの ハンディブラシ
木製タイル洗い P.P
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66904217
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
職人さんも使用の特製品タイルブラシです。
手に馴染む天然木台のブラシです。
用途
浴室・キッチン周り・タイル面等の洗浄用ブラシ。
材質
台:天然木(ブナ材)、毛:ポリプロピレン
寸法(mm)
177×幅45
本体質量(g)
120
繰り返し・詰め替え
対応