道具洗いブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66904226 品番グリーン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

腰の強さと細かな汚れまで落とせるPVC毛を使用しています。
PVC毛でブラッシングの強さを発揮し道具洗いに適しています。

用途左官道具をはじめとする各種道具の洗浄用ブラシ。 全長(mm)395 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(毛)PVC 主な用途左官道具をはじめとする各種道具の洗浄用ブラシ 毛色グリーン
注意
※使用後は良く水洗いをし、水気を切ってフック等にかけて乾燥させて下さい。
※強く擦ると傷が付く恐れがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする