金曲尺 1尺6寸 両同目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66904436 品番GSDD-16SKD
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(同メーカー比10倍)、墨をも弾く鎧護コート仕様です。
読み間違いを防ぐ、メーカー独自の快段目盛です。
JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。
角部は均等の厚さで、ケガキやすいです。
尺目盛相当です。

用途長さ測定やケガキ作業、直角確認用の曲尺。 仕様角部:同厚 材質ステンレス 寸法(mm)長手515(妻手260)×幅15×長さ1.3 長さ許容差(mm)16/33で±0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする