吊金具付MGワンピース 小止

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66904549 品番ショウ トメ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,370

頭と柄が一体のワンピース型仮枠鎚です。
ヘッド部には便利なセパ折り用の穴がついています。
吊金具付で落下防止コードが直接取り付けられます。
抜けにくい新型グリップを採用しています。
釘を仮打ち出来るマグネット付きです。

用途仮枠作業、仮枠解体。 材質ヘッド:工具鋼、グリップ:エラストマー 全長(mm)約415 質量(g)約595 口径(mm)27 頭の全長(mm)約124
注意
※本品を使用する際は、必ず安全メガネを装着の上、ご使用ください。
※使用する前にシャフトに変形、割れ、がたつきがないかご確認の上、ご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66904549 ショウ トメ 57790557 03802 吊金具付 マグネットワンピースパネ 土牛 吊金具付 マグネットワンピースパネ 土牛 1本 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする