タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス
タジマツール(TJMデザイン)の ロック付コンベックス
ロック-19 3.5M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66904689
品番
L19-35BL
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
便利なロック機能付きです。
テープを固定できる、ロックタイプです。
ケース裏面は鉛筆でメモが書けます。
ショックアブソーバー付です。
0点補正移動爪です。
用途
一般測定用コンベックス。
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示付・ストラップ付・ベルトクリップ・爪飛び防止用プロテクター付
材質
テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
3.5
目盛仕様
メートル目盛、JIS1級、両面目盛
注意
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。