ロック-19 7.5M

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66904698 品番L19-75BL
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

便利なロック機能付きです。
テープを固定できる、ロックタイプです。
ケース裏面は鉛筆でメモが書けます。
ショックアブソーバー付です。
0点補正移動爪です。

用途一般測定用コンベックス。 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付・ストラップ付・ベルトクリップ・爪飛び防止用プロテクター付 材質バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂 種類ロック付 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)7.5 目盛仕様メートル目盛 JIS規格JIS1級 材質(テープ)SK85(旧SK5) 爪部0点補正移動爪 目盛種別両面
注意
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする