ドラパス
ドラパスの 製図用品
ドラパスの 定規
ドラパスの 三角スケール
三角スケール(PC)15cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66904987
品番
16-151
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ポケットタイプの一般用三角スケールです。
15cmのポケットタイプの一般用三角スケールです。
用途
製図用縮尺スケール。
材質
ABS
長さ(mm)
15
タイプ
一般用
目盛
1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600