ワンタッチ替刃式鉋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66905057 品番K-1148 48X210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

替刃式なので、刃砥ぎや裏出しが不要で簡単に使えます。
替刃の取り付けはワンタッチなので作業能率が上がります。
超合金を使用し、特殊焼入をしているので長切れします。
替刃は東大作替刃K-1248(48mm)を使用してください。

用途樹脂(プラスチック)、建築資材及びボード等の削り加工作業。 サイズ(mm)48×210
注意
※鉋身がゆるくなった場合は、鉋台に各テープ類、紙などを挟んでください。
※替刃を交換する際は、鉋刃を台から外して行ってください。
※鉋刃は0.2mm以上出して使用すると危険です。
※鉋替刃・裏金・鉋台・部品だけの使用は危険です。
※台のソリなど調整をしてから使用してください。
※使用後はお子様の手の届かない所へ保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする