真中目盛付スコヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード66905109 品番150MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

あてるだけで簡単に直角が測れる15cmスコヤです。
長さも測れる目盛付です。

用途直角を計るスコヤ。 呼び寸法(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする