リトルアーティスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66905118 品番KLTA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

キットパスの魅力がたくさん詰まったバッグです。
付属のHowToBookを見ながらキットパスの様々なテクニックが習得できるセットです。
キットパスは、16色です。
バッグは、フェアトレード、バングラディッシュのジュート麻を使用しています。
あそびかたHowToBookには、キットパスを使ったテクニックが満載です。

用途固形マーカーのセット。 仕様キットパス:16色 セット内容キットパス16色×1・水筆×1・スポンジ×1・パネル×1・ボード×1・クロス×1・あそびかた×1・ステンシル用シート×3 材質キットパス:ワックス・顔料、水筆:(本体)PP・(水タンク)PE、(リバーシブルパネル)ポリエチレン・PET・(エソラ)PE・(ステンシルスポンジ)PP・スポンジ・(ステンシル用シート)ストーンペーパー。 適合年齢(歳)3以上
注意
※幼児が使用する場合、保護者の下でご使用ください。
※細かな部品がありますので、のどに詰まらせないよう、お子様が口に入れないように注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする