真田化鋼(S・ROSE)
真田化鋼(S・ROSE)の プラグ・止め輪・ピン
真田化鋼(S・ROSE)の プラグ・キャップ
真田化鋼(S・ROSE)の カバー/キャップ
セットキャップカバー(100ケ入りパック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
66905425
品番
PS-SK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ビスの頭隠し化粧キャップです。
セットキャップワッシャーとご一緒にご使用ください。
用途
ビス化粧キャップ
材質
ポリエチレン
色
クリーム
内径(Φmm)
13
寸法H(mm)
3.5
寸法L(Φmm)
16
注意
※用途以外の使用はご遠慮ください