PS-SK セットキャップカバー(1000ケ入り小箱) 真田化鋼(S・ROSE) 66905678 PS-SK セットキャップカバー(1000ケ入り小箱) 真田化鋼(S・ROSE) 66905678 PS-SK セットキャップカバー(1000ケ入り小箱) 真田化鋼(S・ROSE) 66905678

セットキャップカバー(1000ケ入り小箱)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 66905678 品番 PS-SK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ビスの頭隠し化粧キャップです。
セットキャップワッシャーとご一緒にご使用ください。

用途ビス化粧キャップ 材質ポリエチレン ライトグレー 内径(Φmm)13 寸法H(mm)3.5 寸法L(Φmm)16
注意
※用途以外の使用はご遠慮ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする