使用例

SH-G091150-WH シンプル庇 日本化学産業 66906545 SH-G091150-WH シンプル庇 日本化学産業 66906545 SH-G091150-WH シンプル庇 日本化学産業 66906545 SH-G091150-WH シンプル庇 日本化学産業 66906545 SH-G091150-WH シンプル庇 日本化学産業 66906545 SH-G091150-WH シンプル庇 日本化学産業 66906545

シンプル庇

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66906545 品番 SH-G091150-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

本体を最小限に薄くし、スマートな取付部品を採用することによりシンプルさを最大限に実現。
本体には高耐食性めっき鋼鈑、シャフト部、取付ビス類にはステンレスを採用し、高い耐久性を実現。
本体塗装には、アクリルウレタン樹脂塗料を採用し、高い耐候性を実現。

用途設計士が好む最薄シンプル庇です。庇使用により玄関内有効面積が増加します。 仕様高耐食溶融めっき鋼板(板厚=2.3mm) 性能【耐風圧】1686(N/m2)(172(kgf/m2)) 材質【シャフト(吊り金具)】ステンレス(SUS304)【取付部品】ステンレス(SUS304、SCS14) 質量(kg)28 ホワイト ひさし長さ(mm)1500 表面仕上げアクリルウレタン焼付塗装 出幅(mm)910 積雪荷重(N/m2)980(100kgf/m2)
注意
※本製品は堅固な木製下地に固定してください。外壁に空気層等の中空部が有る場合には予め固定部分に胴縁等の下地を設置し、中空部への固定にならないようにしてください。
※施工要領に準じた施工をお願いいたします。
※塩害地付近での空気環境に起因する腐食につきましては対応しかねる場合がございます。
※雪が上部屋根等から直接落下する場所には取り付けないでください。
※雨、雪のかからない場所に保管し、本製品の上に物を載せないでください。
※お手入れで洗剤をご使用される際は、必ず中性洗剤をご使用ください。溶剤、アルカリ性洗剤、有機溶剤は使用しないでください。金属製ブラシ、ヘラ等は表面塗膜を傷つけ劣化を早めますので使用しないでください。
※庇の上には絶対に乗らないでください。
※商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがございますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする