キングジム
キングジムの ノート・メモ
キングジムの ノート
キングジムの ノートカバー
HITOTOKI NOTE パスポートサイズ ラウンドジップタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
模様
フォト
注文コード
66907568
品番
HN-PF01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
模様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
布製カバーのラウンドジップタイプが登場!手帳グッズをたっぷり収納できるフラップポケット付き
材質
カバー/表:綿帆布、裏:ナイロン、下敷き/PET、ノート/紙
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約165×130×25(※カバー込み)
模様
フォト
ページ数
127ページ