HITOTOKI NOTE パスポートサイズ ラウンドジップタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 模様エノグ 注文コード66907604 品番HN-PF05
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は模様5種類から選べます 他の種類を見る

布製カバーのラウンドジップタイプが登場!手帳グッズをたっぷり収納できるフラップポケット付き

材質カバー/表:綿帆布、裏:ナイロン、下敷き/PET、ノート/紙 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約165×130×25(※カバー込み) 模様エノグ ページ数127ページ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする