A3202-24 SFJ×LIHIT LAB. スタンドポーチ リヒトラブ 66907708 A3202-24 SFJ×LIHIT LAB. スタンドポーチ リヒトラブ 66907708 A3202-24 SFJ×LIHIT LAB. スタンドポーチ リヒトラブ 66907708

SFJ×LIHIT LAB. スタンドポーチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66907708 品番 A3202-24
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

立てて使える。メッシュポケット付き。収納物の画面などを守る保護フラップ付き。ノートPCが入るポケット付き。よく使うペンなどを引っかけられるベルト付き。約13〜14インチノートPCを収納可能。持ち運びに便利なハンドル付き。文具やガジェットを入れて。

用途L字に自立するポーチ。 材質ポリエステル 寸法(mm)265×50×340 アビスブラック
注意
※PCの機種によって、またはケースやカバーの有無によっては入らない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする