A3204-11 SFJ×LIHIT LAB. フォンポーチ リヒトラブ 66907717 A3204-11 SFJ×LIHIT LAB. フォンポーチ リヒトラブ 66907717 A3204-11 SFJ×LIHIT LAB. フォンポーチ リヒトラブ 66907717 A3204-11 SFJ×LIHIT LAB. フォンポーチ リヒトラブ 66907717 A3204-11 SFJ×LIHIT LAB. フォンポーチ リヒトラブ 66907717

SFJ×LIHIT LAB. フォンポーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66907717 品番 A3204-11
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

カードやイヤホンが入るフロントポケット。背面はプラスチックナスカン、面ファスナー付きゴムバンド、ベルトループ付き。ベルトに取り付けられます。ナスカンとゴムバンドで肩ベルトに取り付けられます。スマートフォン約6〜7インチ収納可能。

用途スマートフォンと小物を一緒に持ち運びできるポーチ。 材質ポリエステル 寸法(mm)95×45×170 オーシャンネイビー タイプポーチ型 ポケットあり 収納の目安6〜7インチ
注意
※ベルトの種類によっては取り付けられない場合があります。
※肩ベルトの形状によっては取り付けられない場合があります。
※スマートフォンのサイズやカバーの有無によっては収納できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする