A3204-16 SFJ×LIHIT LAB. フォンポーチ リヒトラブ 66907726 A3204-16 SFJ×LIHIT LAB. フォンポーチ リヒトラブ 66907726 A3204-16 SFJ×LIHIT LAB. フォンポーチ リヒトラブ 66907726 A3204-16 SFJ×LIHIT LAB. フォンポーチ リヒトラブ 66907726 A3204-16 SFJ×LIHIT LAB. フォンポーチ リヒトラブ 66907726

SFJ×LIHIT LAB. フォンポーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サンドベージュ 注文コード66907726 品番A3204-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カードやイヤホンが入るフロントポケット。背面はプラスチックナスカン、面ファスナー付きゴムバンド、ベルトループ付き。ベルトに取り付けられます。ナスカンとゴムバンドで肩ベルトに取り付けられます。スマートフォン約6〜7インチ収納可能。

用途スマートフォンと小物を一緒に持ち運びできるポーチ。 材質ポリエステル 寸法(mm)95×45×170 サンドベージュ タイプポーチ型 ポケットあり 収納の目安6〜7インチ
注意
※ベルトの種類によっては取り付けられない場合があります。
※肩ベルトの形状によっては取り付けられない場合があります。
※スマートフォンのサイズやカバーの有無によっては収納できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする