曜日別特売
A3203-14 SFJ×LIHIT LAB. パス&キーケース リヒトラブ 66907857

 

A3203-14 SFJ×LIHIT LAB. パス&キーケース リヒトラブ 66907857
A3203-14 SFJ×LIHIT LAB. パス&キーケース リヒトラブ 66907857
A3203-14 SFJ×LIHIT LAB. パス&キーケース リヒトラブ 66907857
A3203-14 SFJ×LIHIT LAB. パス&キーケース リヒトラブ 66907857
A3203-14 SFJ×LIHIT LAB. パス&キーケース リヒトラブ 66907857
A3203-14 SFJ×LIHIT LAB. パス&キーケース リヒトラブ 66907857
A3203-14 SFJ×LIHIT LAB. パス&キーケース リヒトラブ 66907857

SFJ×LIHIT LAB. パス&キーケース

商品レビューを投稿する
サーフブルー
内容量1個注文コード66907857品番A3203-14
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

鍵を2本取り付けられるリング付き。きっぷやチケットが入るポケット。カラビナ・リール付き。中にはICカードや紙幣が入ります。リールを伸ばしてICカードをタッチできます。ツールバッグ(A-7750・A-7751・A-7752・A-3207・A-3208)に取り付けられます。

用途ICカードと鍵を一緒に持ち運びできるケース。材質ポリエステル寸法(mm)70×15×110サーフブルー許容伸縮(mm)【リール】700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする