A3200-22 SFJ×LIHIT LAB. コンパクトペンポーチ リヒトラブ 66907927 A3200-22 SFJ×LIHIT LAB. コンパクトペンポーチ リヒトラブ 66907927 A3200-22 SFJ×LIHIT LAB. コンパクトペンポーチ リヒトラブ 66907927 A3200-22 SFJ×LIHIT LAB. コンパクトペンポーチ リヒトラブ 66907927 A3200-22 SFJ×LIHIT LAB. コンパクトペンポーチ リヒトラブ 66907927 A3200-22 SFJ×LIHIT LAB. コンパクトペンポーチ リヒトラブ 66907927

SFJ×LIHIT LAB. コンパクトペンポーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66907927 品番 A3200-22
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

よく使うペンなどを引っかけられるベルト付き。文具を入れて。ガジェットを入れて。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。

用途持ち運びに便利なコンパクトサイズのペンケース。ガジェットケースとしても。 材質ポリエステル 寸法(mm)90×25×165 シーウィードグリーン 収納数ペン約12本 開閉ファスナー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする