リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
SFJ×LIHIT LAB. コンパクトペンポーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66907936
品番
A3200-24
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
よく使うペンなどを引っかけられるベルト付き。文具を入れて。ガジェットを入れて。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
用途
持ち運びに便利なコンパクトサイズのペンケース。ガジェットケースとしても。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
90×25×165
色
アビスブラック
収納数
ペン約12本
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応